Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 fekete ovál SN023861 - 062041

MásolásMásolás
Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 fekete ovál SN023861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - G23

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023861

Gyártói cikkszám

062041

Gyártói típuskód

Galactic 062041

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Foglalat:

G23

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

321 mm

Szélesség:

225 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

95 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 fekete ovál