Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 opál burás GT17615 - 514230

MásolásMásolás
Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 opál burás GT17615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - G23

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17615

Gyártói cikkszám

514230

Gyártói típuskód

Sarlam 514230

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Foglalat:

G23

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

296 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 opál burás