Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G24Q1 IP54 fehér GT43674 - 514620

MásolásMásolás
Legrand - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G24Q1 IP54 fehér GT43674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43674

Gyártói cikkszám

514620

Gyártói típuskód

Chartres 514620

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK04

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

296 mm

Szélesség:

296 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

296 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

kompakt fénycső

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G24Q1 IP54 fehér