Legrand - Műanyag szegecs tiplivel SN057179 - 036644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 6-6.5 mm
Kivitel - beütő szeg
Nyílás átmérője - 6 mm
Szín - fehér
Leszerelés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060366445
Sonepar cikkszám
SN057179
Gyártói cikkszám
036644
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036644
Befogási tartomány:
6-6.5 mm
Kivitel:
beütő szeg
Nyílás átmérője:
6 mm
Szín:
fehér
Leszerelés lehetséges:
Igen
Műanyag szegecs tiplivel