Legrand - Olvasólámpa kapcsolóval, titán, flexibilis szárral IP40 SN079430 - 067657
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Ház színe - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970447371
Sonepar cikkszám
SN079430
Gyártói cikkszám
067657
Gyártói típuskód
Céliane 067657
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház színe:
titán
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-250 V
Ütésállóság (IK):
IK04
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető feszültségvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Ház felületvédelme:
lakkozott
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
nincs
Hosszúság:
45 mm
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
45 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
53 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
32 mm
Magasság / mélység:
362 mm
Lámpateljesítmény:
3.3-3.3 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-5-35 °C
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
45 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
32 mm
Pólusszám:
2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
110-110 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
IP40
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
110 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Fényhasznosítás:
0-0 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Fényerősség:
0-0 cd
Kompatibilis a Casambival:
Nem