Legrand - Padló alatti csatlakozódoboz süllyesztődoboza IP66, betonpadlóba SN088674 - 088069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - kerek
Névleges méret - 25 mm
Kiegyenlítési tartomány - 65-97 mm
Csatornamagasság - 16-25 mm
Min. padlóburkoló magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088674
Gyártói cikkszám
088069
Gyártói típuskód
088069
Beépítőegység beépítő nyílása:
kerek
Névleges méret:
25 mm
Kiegyenlítési tartomány:
65-97 mm
Csatornamagasság:
16-25 mm
Min. padlóburkoló magasság:
65 mm
Beépíthető eszközök száma:
2
Csatornaszélesség:
16-25 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem