Legrand - Padlódoboz fém univerzális állítható GT39828 - 089634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes
Névleges méret - 480 mm
Kiegyenlítési tartomány - 56-140 mm
Csatornamagasság - 28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060896348
Sonepar cikkszám
GT39828
Gyártói cikkszám
089634
Gyártói típuskód
089634
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Névleges méret:
480 mm
Kiegyenlítési tartomány:
56-140 mm
Csatornamagasság:
28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság:
50 mm
Csatornaszélesség:
50-350 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen