Legrand - Padlódoboz süllyesztett doboz 10/12M padlódobozhoz GT31716 - 089630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 255 mm
Kiegyenlítési tartomány - 65-120 mm
Min. padlóburkoló magasság - 65 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31716
Gyártói cikkszám
089630
Gyártói típuskód
089630
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
255 mm
Kiegyenlítési tartomány:
65-120 mm
Min. padlóburkoló magasság:
65 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
műanyag
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem