Legrand - Padlódoboz süllyesztett doboz 8/12M padlódobozhoz SN111472 - 088090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 225 mm
Kiegyenlítési tartomány - 65-90 mm
Csatornamagasság - 25-38 mm
Min. padlóburkoló magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970755735
Sonepar cikkszám
SN111472
Gyártói cikkszám
088090
Gyártói típuskód
088090
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
225 mm
Kiegyenlítési tartomány:
65-90 mm
Csatornamagasság:
25-38 mm
Min. padlóburkoló magasság:
65 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Csatornaszélesség:
75-225 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem