Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo 55 kör alakú szerelődoboz O60 mm×40 mm, 4 bemenet SX069587 - 092001

MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 kör alakú szerelődoboz O60 mm×40 mm, 4 bemenet SX069587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alak - kerek

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060920012

Sonepar cikkszám

SX069587

Gyártói cikkszám

092001

Gyártói típuskód

Plexo 092001

Alak:

kerek

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

4

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

20 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Mélység:

46 mm

Átmérő:

70 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Plexo 55 kör alakú szerelődoboz O60 mm×40 mm, 4 bemenet