Legrand - Plexo 55 kör alakú szerelődoboz O70 mm×45 mm, 4 bemenet (kat. szám: 091910) SX069588 - 092003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Bevezetések száma - 4
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060920036
Sonepar cikkszám
SX069588
Gyártói cikkszám
092003
Gyártói típuskód
Plexo 092003
Alak:
kerek
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Max. vezetékkeresztmetszet:
20 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Mélység:
51 mm
Átmérő:
80 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
pattintós
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs