Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 105×105×55 mm, 7 bemenet, fehér SX069590 - 092023

MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 105×105×55 mm, 7 bemenet, fehér SX069590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 25 mm

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060920234

Sonepar cikkszám

SX069590

Gyártói cikkszám

092023

Gyártói típuskód

Plexo 092023

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

121 mm

Szélesség:

121 mm

Mélység:

60 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

bajonett zár

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 105×105×55 mm, 7 bemenet, fehér