Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 105×105×55 mm, 7 bemenet, szürke IP55 SN131704 - 092022

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 25 mm

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131704

Gyártói cikkszám

092022

Gyártói típuskód

PLEXO 55 092022

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

25 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

121 mm

Szélesség:

121 mm

Mélység:

60 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

bajonett zár

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 105×105×55 mm, 7 bemenet, szürke IP55