Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 80×80×45 mm, 7 bemenet, fehér SX069589 - 092013

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 80×80×45 mm, 7 bemenet, fehér SX069589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060920135

Sonepar cikkszám

SX069589

Gyártói cikkszám

092013

Gyártói típuskód

Plexo 092013

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

Max. vezetékkeresztmetszet:

20 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

94 mm

Szélesség:

94 mm

Mélység:

52 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Plexo 55 négyzet alakú szerelődoboz 80×80×45 mm, 7 bemenet, fehér