Legrand - Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető 16 A, összeszerelt, antracit SX130973 - 069878L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971884281
Sonepar cikkszám
SX130973
Gyártói cikkszám
069878L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069878L
Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető 16 A, összeszerelt, antracit