Legrand - Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető, komplett, szürke SX069278 - 069848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - 3x2,5 mm2
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas - IP55
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060698489
Sonepar cikkszám
SX069278
Gyártói cikkszám
069848
Gyártói típuskód
Plexo IP55 069848
Kapcsok:
3x2,5 mm2
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
7016
Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető, komplett, szürke