Legrand - Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető sorkapoccsal 20 A, összeszerelt, antracit SX130976 - 069899L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972110617
Sonepar cikkszám
SX130976
Gyártói cikkszám
069899L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069899L
Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető sorkapoccsal 20 A, összeszerelt, antracit