Legrand - Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető sorkapoccsal 20 A, összeszerelt, fehér SX130977 - 069889L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971884489
Sonepar cikkszám
SX130977
Gyártói cikkszám
069889L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069889L
Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető sorkapoccsal 20 A, összeszerelt, fehér