Legrand - Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető sorkapoccsal 20 A, összeszerelt, szürke SX130978 - 069849L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971883796
Sonepar cikkszám
SX130978
Gyártói cikkszám
069849L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069849L
Plexo 55 süllyesztett kábelkivezető sorkapoccsal 20 A, összeszerelt, szürke