Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Porcelán lámpa 60W izzós fekete kerek, félig fedett IP54 GT82006 - 574276

MásolásMásolás
Legrand - Porcelán lámpa  60W izzós fekete kerek, félig fedett IP54 GT82006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82006

Gyártói cikkszám

574276

Gyártói típuskód

CHARTRES 574276

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK04

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Működtető:

nem szükséges

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

296 mm

Szélesség:

296 mm

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Külső átmérő:

296 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényforrás:

izzólámpa

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

53 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

700-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Porcelán lámpa 60W izzós fekete kerek, félig fedett IP54