Legrand - Program Mosaic kábelkivezető, 2m, 20A, alumínium SX069501 - 079249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP41
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961440
Sonepar cikkszám
SX069501
Gyártói cikkszám
079249
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079249
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
39 mm
Program Mosaic kábelkivezető, 2m, 20A, alumínium