Legrand - Program Mosaic kábelkivezető, 2m, 20A, matt fekete IP20 SX069491 - 079150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
IP védettséghez alkalmas - egyéb
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961150
Sonepar cikkszám
SX069491
Gyártói cikkszám
079150
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079150
Kapcsok:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
20 mm
Program Mosaic kábelkivezető, 2m, 20A, matt fekete IP20