Legrand - Program Mosaic kábelkivezető, 2m, 20A, matt fekete IP20 SX069492 - 079150L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakoztatási technika - szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas - IP41
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971579330
Sonepar cikkszám
SX069492
Gyártói cikkszám
079150L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079150L
Kapcsok:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakoztatási technika:
szorító nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9017
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
39 mm
Program Mosaic kábelkivezető, 2m, 20A, matt fekete IP20