Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rögzítőkészlet hosszú csavarokkal (10 db) és vakfedelekkel (30 db), 5 db padlódoboz felszereléséhez SX102618 - 089709

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rögzítőkészlet hosszú csavarokkal (10 db) és vakfedelekkel (30 db), 5 db padlódoboz felszereléséhez SX102618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Fejforma - egyéb

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Süllyesztett fej - Igen

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060897093

Sonepar cikkszám

SX102618

Gyártói cikkszám

089709

Gyártói típuskód

089709

Anyag:

rozsdamentes acél

Fejforma:

egyéb

Csavarfej:

Torx (TX)

Süllyesztett fej:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

2.9

Anyával:

Nem

Karimával:

Nem

Fejátmérő:

6 mm

Önbiztosító:

Nem

Alátéttel:

Nem

Rögzítőkészlet hosszú csavarokkal (10 db) és vakfedelekkel (30 db), 5 db padlódoboz felszereléséhez