Legrand - Speciális tart.vil. lpt állandó/tartalék üzem 200lm 3h LED IP67 SN055436 - 662561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP67
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Ház színe - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066625614
Sonepar cikkszám
SN055436
Gyártói cikkszám
662561
Gyártói típuskód
662561
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP67
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
rozsdamentes acél
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
412.8 mm
Szélesség:
152 mm
Magasság / mélység:
161.5 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
automatikus önteszt
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
87-87 mA