MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Stecklámpa 75W 250V IP55 10m gt 2x1mm2 vezetékkel G50477 - 062210

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Stecklámpa 75W 250V IP55 10m gt 2x1mm2 vezetékkel G50477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP55

  • Névleges feszültség - 230-250 V

  • Kapcsolóval - Nem

  • Szélesség - 110 mm

  • Fényforrás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50477

Gyártói cikkszám

062210

Gyártói típuskód

062210

Védettség (IP):

IP55

Névleges feszültség:

230-250 V

Kapcsolóval:

Nem

Szélesség:

110 mm

Fényforrás:

egyéb

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Fényforrással:

Igen

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Magasság / mélység:

90 mm

Hosszúság:

262 mm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; %Stecklámpa 75W 250V IP55 10m gt 2x1mm2 vezetékkel