Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Süllyesztődoboz betonpadlóba 12 modulos padlódobozhoz, műanyag SX102797 - 088170

MásolásMásolás
Legrand - Süllyesztődoboz betonpadlóba 12 modulos padlódobozhoz, műanyag SX102797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű

  • Névleges méret - 303 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 75-110 mm

  • Csatornamagasság - 25-30 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971132573

Sonepar cikkszám

SX102797

Gyártói cikkszám

088170

Gyártói típuskód

088170

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyszögletű

Névleges méret:

303 mm

Kiegyenlítési tartomány:

75-110 mm

Csatornamagasság:

25-30 mm

Min. padlóburkoló magasság:

75 mm

Beépíthető eszközök száma:

1

Csatornaszélesség:

25-30 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Igen

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

műanyag

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Nem

Fenéklemez:

Nem

Süllyesztődoboz betonpadlóba 12 modulos padlódobozhoz, műanyag