Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Süllyesztődoboz padlódobozok telepítéséhez SN155903 - 089604

MásolásMásolás
Legrand - Süllyesztődoboz padlódobozok telepítéséhez SN155903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kiegyenlítési tartomány - 65-90 mm

  • Csatornamagasság - 25-38 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 65 mm

  • Csatornaszélesség - 25-225 mm

  • Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896041

Sonepar cikkszám

SN155903

Gyártói cikkszám

089604

Gyártói típuskód

089604

Kiegyenlítési tartomány:

65-90 mm

Csatornamagasság:

25-38 mm

Min. padlóburkoló magasság:

65 mm

Csatornaszélesség:

25-225 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Igen

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Süllyesztődoboz padlódobozok telepítéséhez