Legrand - Szerelvénydoboz fk 214x214x50mm simafalú 2x6mod G08395 - 089327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Hosszúság - 214 mm
Szélesség - 214 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08395
Gyártói cikkszám
089327
Gyártói típuskód
Mosaic 089327
Szín:
fehér
Hosszúság:
214 mm
Szélesség:
214 mm
Mélység:
50 mm
Szerelvénydoboz fk 214x214x50mm simafalú 2x6mod