Legrand - Tápegység 12V~/=, 2,5 A IP20 SN057439 - 004792
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
1. DC kimeneti feszültség - 12-12 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060047924
Sonepar cikkszám
SN057439
Gyártói cikkszám
004792
Gyártói típuskód
004792
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
1. DC kimeneti feszültség:
12-12 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
115-230 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Teljesítményleadás:
30 W
Stabilizált:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
12-0 V
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
107 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
95 mm
Mélység:
66 mm
Védettség (IP):
IP20
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
115-230 V
Falra szerelhető:
Nem