Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230VAC/24VDC 24W 1A stabilizált EMDX3 IP20 SN012137 - 004793

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230VAC/24VDC 24W  1A  stabilizált EMDX3 IP20 SN012137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • 1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060047931

Sonepar cikkszám

SN012137

Gyártói cikkszám

004793

Gyártói típuskód

004793

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. kimeneti áram 1:

1 A

1. DC kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Igen

Teljesítményfelvétel:

24 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

215-245 V

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

72 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

95 mm

Mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

115-230 V

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság:

60 mm

Tápegység 230VAC/24VDC 24W 1A stabilizált EMDX3