Legrand - Tápegység 24V 9A szűrt IP20 SN000418 - 413108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 0.9 A
1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 215-245 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064131087
Sonepar cikkszám
SN000418
Gyártói cikkszám
413108
Gyártói típuskód
LEXIC 413108
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
0.9 A
1. DC kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
215-245 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Teljesítményleadás:
21.5 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
10.4 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
89 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
95 mm
Mélység:
66 mm
Védettség (IP):
IP20
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
215-245 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
95 mm