Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 24V ACDC 0,5A IP20 SN090146 - 413107

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 24V ACDC 0,5A IP20 SN090146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A

  • 1. DC kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 215-245 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064131070

Sonepar cikkszám

SN090146

Gyártói cikkszám

413107

Gyártói típuskód

LEXIC 413107

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. kimeneti áram 1:

0.5 A

1. DC kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

215-245 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Teljesítményleadás:

12 W

Stabilizált:

Igen

Teljesítményfelvétel:

7.1 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

89 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

95 mm

Mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

215-245 V

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság:

95 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tápegység 24V ACDC 0,5A