Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 6W 0,5A akkuval IP20 SN010477 - 004210

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 6W 0,5A akkuval IP20 SN010477

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. AC kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A

  • 1. DC kimeneti feszültség - 12-12 V

  • 2. AC kimeneti feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060042103

Sonepar cikkszám

SN010477

Gyártói cikkszám

004210

Gyártói típuskód

004210

Tápfeszültség típusa:

DC

1. AC kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

0.5 A

1. DC kimeneti feszültség:

12-12 V

2. AC kimeneti feszültség:

12-12 V

2. DC kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

217-253 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljesítményleadás:

6 W

Stabilizált:

Nem

Teljesítményfelvétel:

115 VA

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

105 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Magasság:

83 mm

Mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

3. AC kimeneti feszültség:

12-12 V

3. DC kimeneti feszültség:

12-12 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

217-253 V

Falra szerelhető:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 6W 0,5A akkuval