Legrand - Tartalékvilágítási jelzőlámpa Céliane IP20 GT81296 - 067653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - szürke
Foglalat - nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676537
Sonepar cikkszám
GT81296
Gyártói cikkszám
067653
Gyártói típuskód
Céliane 067653
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Foglalat:
nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ütésállóság (IK):
IK04
Ház anyaga:
műanyag
Burkolat típusa:
tárcsa
Búra anyaga:
műanyag opál
Beépíthető dobozzal:
Nem
Beállítható:
Nem
Működtető:
elektronikus trafó
Szélesség:
45 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Hosszúság:
43.6 mm
Átmérő:
53 mm
Beépítési szélesség:
40 mm
Beépítési magasság/-mélység:
32.7 mm
Beépítési hossz:
32.7 mm
Beépítési átmérő:
53 mm
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs