Legrand - Tartalékvilágítási jelzőlámpa Lipso IP44, IK07, indirekt, kék SN084088 - 660901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Ház színe - ezüst
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066609010
Sonepar cikkszám
SN084088
Gyártói cikkszám
660901
Gyártói típuskód
Lipso 660901
Védettség (IP):
IP44
Ház színe:
ezüst
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
58 mm
Fényforrás:
LED cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
0-0 lm
Tartalékvilágítási jelzőlámpa Lipso IP44, IK07, indirekt, kék