Legrand - Tartalékvilágítási LED lpt állandó/készenléti üzem 200Im 3h IP42 SN055434 - 662190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066621906
Sonepar cikkszám
SN055434
Gyártói cikkszám
662190
Gyártói típuskód
U34 662190
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
3-3 h
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
55 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
Beépítési hossz:
305 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
automatikus önteszt
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
87-87 mA
Beépítési magasság/-mélység:
57 mm