Legrand - Tartalékvilágítási LED lpt állandó/készenléti üzem 450Im 1h IP42 SN055417 - 661180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066611808
Sonepar cikkszám
SN055417
Gyártói cikkszám
661180
Gyártói típuskód
U34 661180
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Hosszúság:
285 mm
Szélesség:
125 mm
Fényáram standby-üzemben:
120 lm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
55 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépítési hossz:
305 mm
Pólusszám:
5
Rendszer teljesítmény:
45 W
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
209000 h
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Világítófejek száma:
1
Folyamatos üzemmódra alkalmas:
Igen
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
450 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
450-450 lm
Névleges áram:
200-200 mA
Beépítési magasság/-mélység:
57 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2