Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tipli 8x 29,3mm menetes fejjel, kábelkötegelőhöz G30748 - 031957

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Tipli  8x 29,3mm menetes fejjel, kábelkötegelőhöz G30748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 6.6-6.6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 37 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060319571

Sonepar cikkszám

G30748

Gyártói cikkszám

031957

Gyártói típuskód

Colson 031957

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

8 mm

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

6.6-6.6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

37 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

29.3 mm

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Gázbetonhoz alkalmas:

Igen

Szín:

fekete

Anyagminőség:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Tipli 8x 29,3mm menetes fejjel, kábelkötegelőhöz