MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Túlfesz levezető 2m 6A fehér szűrő IP20 GT70812 - 077542

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Túlfesz levezető 2m 6A fehér szűrő IP20 GT70812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

  • Pólusszám - 6

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • 3. típus vizsgálati osztály - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060775421

Sonepar cikkszám

GT70812

Gyártói cikkszám

077542

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077542

Legmagasabb tartós feszültség AC:

250 V

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Pólusszám:

6

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

230 V

Névleges áram:

6 A

Védelmi szint:

1 kV

Legmagasabb tartós feszültség DC:

250 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

1.5 kA

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1 kV

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Igen

Túlfesz levezető 2m 6A fehér szűrő