MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - U21 LED címezhető és központilag tesztelhető állandó/készenléti üzemmódú lámpatest, 100 lm, 3 óra, LED SX073017 - 662610

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - U21 LED címezhető és központilag tesztelhető állandó/készenléti üzemmódú lámpatest, 100 lm, 3 óra, LED SX073017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970312655

Sonepar cikkszám

SX073017

Gyártói cikkszám

662610

Gyártói típuskód

662610

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

3-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag opál

Hosszúság:

244 mm

Szélesség:

109 mm

Fényáram standby-üzemben:

100 lm

Magasság / mélység:

57.5 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Világítófejek száma:

1

U21 LED címezhető és központilag tesztelhető állandó/készenléti üzemmódú lámpatest, 100 lm, 3 óra, LED