Legrand - U21 LED készenléti üzemmódú tartalékvilágítási lámpatest, LED, 70 lm, 1 óra SX072989 - 661601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970311993
Sonepar cikkszám
SX072989
Gyártói cikkszám
661601
Gyártói típuskód
661601
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Hosszúság:
244 mm
Szélesség:
109 mm
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Magasság / mélység:
57.5 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Világítófejek száma:
1