Legrand - U21 tartalékvilágítási lámpatest 2x6W IP42 SN057475 - 661709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiCd
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066617091
Sonepar cikkszám
SN057475
Gyártói cikkszám
661709
Gyártói típuskód
661709
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
244 mm
Szélesség:
109 mm
Magasság / mélység:
57.5 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Névleges áram:
26-26 mA