MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W IP42 SN057478 - 661706

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W IP42 SN057478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066617060

Sonepar cikkszám

SN057478

Gyártói cikkszám

661706

Gyártói típuskód

U21 661706

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

EVG

Hosszúság:

244 mm

Szélesség:

109 mm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

57.5 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

4

Rendszer teljesítmény:

6 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Világítófejek száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

240-240 lm

Névleges áram:

26-26 mA

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

U21 tartalékvilágítási lámpatest 6W