Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - U21új állandó üzemű fénycsöves lámpatest, 90Lm, 3 óra, 1x6W SX073010 - 661711

MásolásMásolás
Legrand - U21új állandó üzemű fénycsöves lámpatest, 90Lm, 3 óra, 1x6W SX073010

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073010

Gyártói cikkszám

661711

Gyártói típuskód

661711

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

3-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Hosszúság:

244 mm

Szélesség:

109 mm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Magasság / mélység:

57.5 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Világítófejek száma:

1

U21új állandó üzemű fénycsöves lámpatest, 90Lm, 3 óra, 1x6W