Legrand - U33 tartvil lpt 3h üzem opál búra készl üzem 150Im 3h (1x8W) IP42 SN055429 - 662150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066621500
Sonepar cikkszám
SN055429
Gyártói cikkszám
662150
Gyártói típuskód
662150
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
332 mm
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
68 mm
U33 tartvil lpt 3h üzem opál búra készl üzem 150Im 3h (1x8W)