MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - U33 tartvil lpt 3h üzem opál búra kombi üzem 150Im 3h (2x8W) IP42 SN055416 - 661152

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - U33 tartvil lpt 3h üzem opál búra kombi üzem 150Im 3h (2x8W) IP42 SN055416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiCd

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066611525

Sonepar cikkszám

SN055416

Gyártói cikkszám

661152

Gyártói típuskód

661152

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

332 mm

Szélesség:

125 mm

Magasság / mélység:

68 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Névleges áram:

4-200 mA

U33 tartvil lpt 3h üzem opál búra kombi üzem 150Im 3h (2x8W)