Legrand - URA állandó és készenlétű üzemű lámpatest, 160 Lm, 1 óra LED IP42 SN053625 - 661632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970312235
Sonepar cikkszám
SN053625
Gyártói cikkszám
661632
Gyártói típuskód
URA 661632
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Észlelési távolság:
20 m
Hosszúság:
210 mm
Szélesség:
110 mm
Fényáram standby-üzemben:
100 lm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
41 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
5
Lítium-ion akkumulátor típusa:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
16 W
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
147000 h
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor-fűtőelemmel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Világítófejek száma:
1
Folyamatos üzemmódra alkalmas:
Igen
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
160 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
160-160 lm
Névleges áram:
70-70 mA
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2