Nem visszaküldhető

Legrand - URA készenlétű üzemű lámpatest standard 160lm 1 óra LED IP42 SN052833 - 661622

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - URA készenlétű üzemű lámpatest standard 160lm 1 óra LED IP42 SN052833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970312198

Sonepar cikkszám

SN052833

Gyártói cikkszám

661622

Gyártói típuskód

URA 661622

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Észlelési távolság:

20 m

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

110 mm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

41 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Huzalozás típusa:

vég

Lítium-ion akkumulátor típusa:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

16 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor-fűtőelemmel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Világítófejek száma:

1

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Igen

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

160 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

160-160 lm

Névleges áram:

70-70 mA

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

URA készenlétű üzemű lámpatest standard 160lm 1 óra LED