Legrand - Valena Life mobil tartalékvilágítás elefántcsont SX073047 - 752169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Funkció - menekülési útvonal világítás
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP20
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970453747
Sonepar cikkszám
SX073047
Gyártói cikkszám
752169
Gyártói típuskód
Valena Life 752169
Szerelési mód:
beépített
Funkció:
menekülési útvonal világítás
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Észlelési távolság:
0 m
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Fényáram standby-üzemben:
5 lm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
44 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Huzalozás típusa:
vég
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
egyéb
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Készenléti üzemmódra alkalmas:
Igen
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
19 lm
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
19-19 lm
Beépítési magasság/-mélység:
30.5 mm
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2